Leírás:
A sípcsontot védő fel- és leszállás és az esztétikus megjelenés magas munkakomfortot és rugalmas használatot biztosít.
80 mm mély lépcsőfokok, párnázott elülső peremmel.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
A lépésvégek műanyag kupakkal végződnek.
Csúszásmentes műanyag cipő.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Csavarozott lépcsősín-csatlakozás.
Jellemző:
Munkamagasság 2,5 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 5,8 kg
Alapterület 0,95 m × 0,47 m
Létra hossza 1,11 m
Anyag alumínium
Csavarozott sarkantyú/lépcsőcsonk csatlakozás
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
A lépések száma 2 × 4
Lépések száma 4
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1 m
alsó, külső szélesség 0,47 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.