Comforttep B - Scala doppia 2 x 11 grad.

Codice art.: 41430
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,68 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 11
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 250 mm
Collegamento passo-montanti Es. avvitata
Altezza di lavoro circa 4,25 m
Es. pieghevole
Accessibilità es. bilaterale
Protezione antiespansione 2 cinghie in perlon ad elevata resistenza
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 17,6 kg
Lunghezza scala 2,99 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41430
EAN / GTIN 4003866414307
Codice del produttore 41430
Numero-L L90010 1257
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
  • Montanti antiusura anodizzati.
  • Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
  • Estremità dei gradini con coperture in plastica.
  • Tappo in plastica antiscivolo.
  • Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
  • Giunzione gradino-montante avvitata.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 4.25 m
  • Altezza verticale scala 2.75 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia avvitato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.68 m
  • Lunghezza scala 2.99 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di gradini 11
  • Numero di gradini 2 × 11
  • Peso 17.6 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • Superficie base 2,36 m × 0,68 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.