{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,68 m | |
| Nombre d’éléments | 2 | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Nombre de marches par segment | 11 | |
| Profondeur de marche | 80 mm | |
| Espacement des marches | 250 mm | |
| Assemblage marche-montant | vissage | |
| Hauteur de travail env. | 4,25 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| Accessibilité | des deux côtés | |
| Sécurité d’écartement | 2 sangles en perlon très résistantes | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible max. | 150 kg | |
| Poids | 17,6 kg | |
| Longueur échelle | 2,99 m | |
| Type de produit | echelles pliantes |
| Référence article | 41430 | |
| EAN / GTIN | 4003866414307 | |
| Réf. fabricant | 41430 | |
| Article hors catalogue | L90010 1257 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |