Comfortstep B - trappestige 2 x 11 trin

Art.-nr.: 41430
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,68 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 11
Trindybde 80 mm
Trinafstand 250 mm
Trin-stiver-forbindelse skruet sammen
Arbejdshøjde ca. 4,25 m
Sammenklappelig ja
Tilgængelighed dobbeltsidet
Spredesikring 2 slidstærke perlonremme
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 17,6 kg
Stige-længde 2,99 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41430
EAN/GTIN 4003866414307
Producentnummer 41430
L-nummer L90010 1257
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skinnebeskyttende op- og nedstigning samt et æstetisk udseende sikrer høj arbejdskomfort og fleksible anvendelsesmuligheder.
  • 80 mm dybe trin med polstret trinforkant.
  • Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
  • Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
  • Trinender med plastikhætter.
  • Skridsikre plastsko.
  • Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.
  • Bolted step-rail forbindelse.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 4,25 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 17,6 kg
  • Gulvareal 2,36 m × 0,68 m
  • Stige længde 2,99 m
  • Materiale aluminium
  • Boltforbindelse mellem trin og stivere
  • Løb/trinafstand lodret 250 mm
  • Antal trin 11
  • Antal trin 2 × 11
  • Dybde af trin 80 mm
  • Lodret stigehøjde 2,75 m
  • nederste, udvendig bredde 0,68 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.