Comfortstep B - žebřík 2 x 11 schodů

Artiklové číslo: 41430
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,68 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 11
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 250 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Šroubované
Pracovní výška cca 4,25 m
Skládací ano
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné perlonové popruhy
Norma DIN EN 131
Nosnost max. 150 kg
Hmotnost 17,6 kg
Žebřík délka 2,99 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41430
EAN / GTIN 4003866414307
Číslo výrobce 41430
L-číslo L90010 1257
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Ochrana holení při výstupu a sestupu a estetický vzhled zajišťují vysoký pracovní komfort a flexibilní použití.
  • 80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
  • eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
  • Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
  • Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
  • Protiskluzová plastová obuv.
  • Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
  • Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 4,25 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Hmotnost 17,6 kg
  • Podlahová plocha 2,36 m × 0,68 m
  • Délka žebříku 2,99 m
  • Materiál hliník
  • Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
  • Počet kroků 11
  • Počet kroků 2 × 11
  • Hloubka kroku 80 mm
  • Výška vertikálního žebříku 2,75 m
  • spodní, vnější šířka 0,68 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.