{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Altezza di lavoro circa | 3,3 m | |
| Agganciabile | si | |
| Altezza verticale massima di montaggio fino a | 2,05 m | |
| Superficie gradino | Zigrinatura | |
| Sporgenza | 0,75 m | |
| Inclinazione | 70 gradi | |
| Normativa | DIN EN 131 | |
| Portata | 150 kg | |
| Lunghezza scala | 2,19 m | |
| Tipo di prodotto | Scale per scaffali |
| Codice articolo | 41308 | |
| EAN / GTIN | 4031405413085 | |
| Codice del produttore | 041308 | |
| Numero-L | L90110 122 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |