{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Pracovní výška cca | 3,3 m | |
| Lze zavěsit | ano | |
| Maximální svislá montážní výška do | 2,05 m | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Vyložení | 0,75 m | |
| Sklon | 70 stupně | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Žebřík délka | 2,19 m | |
| Druh produktu | Regálové žebříky |
| Katalogové číslo | 41308 | |
| EAN / GTIN | 4031405413085 | |
| Číslo výrobce | 041308 | |
| L-číslo | L90110 122 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |