{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Altura de trabajo aprox. | 3,3 m | |
| Se puede colgar | sí | |
| Altura para colgar vertical máxima hasta | 2,05 m | |
| Superficie peldaño | Estriado | |
| Alcance del brazo | 0,75 m | |
| Inclinación | 70 grados | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg | |
| Longitud de la escalera | 2,19 m | |
| Tipo de producto | Escalera para estanterías |
| Número de artículo | 41308 | |
| EAN / GTIN | 4031405413085 | |
| Número del fabricante | 041308 | |
| Número L | L90110 122 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |