Stopničasta lestev, s kavljem, 8 stopnic

Št. art.: 41308
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Izvedba stopalne površine stopnje
Delovna višina pribl. 3,3 m
Možnost obešanja Da
Maksimalna navpična višina obešanja do 2,05 m
Površina stopalne površine narebranost
Previs 0,75 m
Naklon 70 stopinj
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 2,19 m
Vrsta izdelka regalna lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41308
EAN/GTIN 4031405413085
Številka proizvajalca 041308
L-število L90110 122
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta stopničasta lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Nedrseči dirigentni čevlji
  • Stabilni pritrdilni kavlji Ø 35 mm na zgornjem koncu za varno stojalo
  • Parkirna kavelj Ø 35 mm za shranjevanje, ki prihrani prostor, ko ga ne uporabljate
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Širina žice: 420 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Napotek: Lestve za police so izdelane v določenih standardnih dolžinah in posamično za merjenje. V ta namen navedite natančno navpično višino vgradnje v vsakem primeru – cena se zaračuna za naslednjo višjo lestev in pristojbina za spremembo v višini 55,00 Euro RRP brez DDV. Po meri izdelane regalne lestve so izključene iz izmenjave

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3300 mm
  • Nad glavo: 750 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 2190 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Navpična višina namestitve: 2050 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 8 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina koraka: 370 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da