{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Litio (Li) | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone(CR2032) | |
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Es. temprata | sì | |
| Superficie di contatto | con riporto in metallo duro | |
| Limite d’errore | 0,02 mm | |
| Scostamento di misura E MPE | 0,02 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Lettura pollici | 0,0005 pollici | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 150 mm | |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
| Asta di profondità | sì | |
| Stampo asta di profondità | es. angolare | |
| Diametro asta di profondità | 3,7 mm | |
| Metrologia | Es. digitale | |
| Risoluzione | sì | |
| Altezza cifre display LCD | 11,5 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia USB | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Larghezza misura profondità | 1,3 | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio universali | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | 412845 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406127374 | |
| Codice del produttore | 412845 150 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |