Pie de rey digital IP67 con salida de datos, juego de accesorios incluido, Alcance de medición: 150mm

Número de artículo: 412845 150
Descuento
417,14 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido Juego / surtido
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 40 mm
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Clase de protección IP: IP67
Interfaz Interfaz USB; Puerto USB
Lectura conmutable sí
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición revestimiento con metal duro
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Puntas de medición sí
Varilla de profundidad existente sí
Ajuste preciso sí
Altura de las cifras pantalla LCD 11,5 mm
Profundidad-Ancho 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 412845 150
EAN / GTIN 4062406127374
Número del fabricante 412845 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital con amplia selección de accesorios: permite la medición de escotaduras, ranuras y distancias entre perforaciones.
  • Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.
  • Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente.
  • Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene® agradable al tacto.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

1 pie de rey digital IP67 con salida de datos n.º 412690 150.
2 pares de insertos de medición cortos y largos.
3 pares de insertos de medición con discos de medición ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 pares de insertos de medición con cono de medición ⌀ 9 mm, 60° y ⌀ 12 mm, 60°.
1 par de insertos de medición con cilindro de medición ⌀ 1,5×9 mm.
1 sistema de resorte para una presión de medición constante.
1 llave acodada.
1 puente de medición de profundidad 75 mm.
Incluye caja de plástico estable.
Incluye 1 pila n.º 081560 CR2032.

Pieza de repuesto:

Tapa de salida de datos n.º 412237 D, soporte de la pila n.º 412237 B.