Calibro a corsoio digitale IP67 con uscita dati e set di accessori incluso 150 mm

Codice art.: 412845 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 9,45 € /pz.
  • 17,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,02 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 40 mm
Altezza cifre display LCD 11,5 mm
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412845 150
EAN / GTIN 4062406127374

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale con vasta gamma di accessori - consente di misurare intagli, scanalature e distanze tra i fori.
  • Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.
  • Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici.
  • Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene per una comoda impugnatura.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

1× calibro a corsoio digitale IP67 con uscita dati n. art. 412690 Dim. 150.
Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.
2 paia di portatastatori corti e lunghi.
3 coppie di tastatori con piattello ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 coppie di tastatori con cono di misura ⌀ 9 mm, 60° e ⌀ 12 mm, 60°.
1 coppia di tastatori con cilindro di misura ⌀ 1,5×9 mm.
1× sistema a molle per forza di misura costante.
1× brugola.
1× base per misure di profondità 75 mm.
Incluso astuccio di plastica robusto.

Ricambi:

Cappuccio di protezione dell’uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi