Digitális műhelytolómérő IP67 adatkimenettel, tartozék készlettel 150 mm

Cikkszám: 412845 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 67

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±0,02 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 40 mm
LCD kijelző számmagassága 11,5 mm
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412845 150
EAN / GTIN 4062406127374

Leírás

Kivitel:

Digitális tolómérő teljes körű tartozékokkal - lehetővé teszi beszúrások, hornyok és furattávolságok mérését.
  • Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.
  • Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően.
  • Ergonomikus ház jó fogású Haptoprene komponensekkel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1× digitális tolómérő, IP67, adatkimenettel, 412690 sz. 150 méret.
Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.
2 pár mérőbetét tartó, rövid és hosszú.
3 pár mérőbetét ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm mérőtárcsával.
2 pár mérőbetét ⌀ 9 mm, 60° és ⌀ 12 mm, 60° mérőkúppal.
1 pár mérőbetét ⌀ 1,5×9 mm mérőhengerrel.
1× rugós rendszer az állandó mérőerő érdekében.
1× hajlított kulcs.
1× mélységmérő híd 75 mm.
Stabil műanyag doboz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek