Pied à coulisse numérique IP67 avec sortie de données et accessoires, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412845 150
Remise
426,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Sommaire jeu / Assortiment
Plage de mesure max. 150 mm
Lecture 0,01 mm
Longueur de bec L 40 mm
Ecart de mesure E MPE 0,02 mm
Indice de protection IP IP67
Interface interface Digimatic; interface USB
Lecture commutable oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Norme ISO 13385
Matériau acier inoxydable (INOX)
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Rechargeable non
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Surface de mesure carbure rapporté
lecture 0 pouces
Plage de mesure min 0 mm
Pointes de mesure oui
Jauge de profondeur disponible oui
Réglage fin oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11,5 mm
Largeur jauge de profondeur 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 412845 150
EAN / GTIN 4062406127374
Réf. fabricant 412845 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pied à coulisse numérique avec de nombreux accessoires - permet de mesurer des gorges, rainures et écarts d’alésage.
  • Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut.
  • Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie.
  • Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene®.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

1× pied à coulisse numérique IP67 avec sortie de données 412690 150.
2 paires de supports pour touches de mesure, courts et longs.
3 paires de touches de mesure avec disques gradués ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 paires de touches de mesure avec cône gradué ⌀ 9 mm, 60° et ⌀ 12 mm, 60°.
1 paire de touches de mesure avec cylindre gradué ⌀ 1,5×9 mm.
1× système à ressort pour force de mesure constante.
1× clé coudée.
1× semelle de mesure de profondeur 75 mm.
Avec coffret robuste en plastique.
Avec 1 pile 081560 CR2032.

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de sortie de données 412237 D, support pour piles 412237 B.