• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di accessori per calibri a corsoio digitali, Spessore massimo dei becchi: 3,5mm

Codice art.: 412747 3,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore massimo dei becchi (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

per spessore massimo dei becchi 3,5 mm
Tipo di prodotto Calibro a corsoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476
Codice del produttore 412747 3,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Accessori per calibri a corsoio digitali. Consente di misurare intagli, scanalature e distanze tra i fori.

Per:

Calibri a corsoio digitali con campo di misura max. di 150 mm e spessore dei becchi max. di 3,5 mm.

Fornitura:

3 coppie di tastatori con piattello ⌀6 mm, ⌀10 mm, ⌀12,5 mm, 2 coppie di tastatori con cono di misura ⌀9 mm, 60° e ⌀12 mm, 60°, 1 coppia di tastatori con cilindro di misura ⌀1,5×9 mm, 1chiavetta a brugola.
1× Sistema a molle per forza di misura costante.

Download & documenti

Prodotti correlati