• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Calibro a corsoio digitale con becchi di misura ad angolo rivolti verso l’esterno, campo di misura: 150mm

Codice art.: 412779 150
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Metrologia Es. digitale
Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB
Campo di misura max. 150 mm
Campo di misura min. 0 mm
Lettura 0,01 mm
Grado di protezione IP IP67
Lunghezza dei becchi L 35 mm
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ossido di argento-zinco (AgO)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone (357 / SR44)
Denominazione originale prodotto Digitaler Messschieber mit nach außen gewinkelten Messschnäbeln, Messbereich: 150mm
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Materiale acciaio legato (INOX)
temprato
Scostamento di misura E MPE 0,05 mm
Esecuzione becco di misura Curvatura verso l’esterno
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Normativa ISO 13385
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tarabile si
Contenuto parte singola
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412779 150
EAN / GTIN 4946368726939
Codice del produttore 573-647-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misurazione impermeabile.
  • Il sistema ABSOLUTE consente misurazioni rapide e prive di errori.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.