Skaitmeninis slankmatis su į išorę lenktais matavimo antgaliais, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 412779 150
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis universalus slankmatis
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
matavimo diapazonas maks. 150 mm
Matavimo diapazonas min. 0 mm
padalos vertė 0,01 mm
IP apsaugos klasė IP67
antgalių ilgis L 35 mm
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas sidabro oksido cinkas (AgO)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (357 / SR44)
Gamintojo pavadinimas Digitaler Messschieber mit nach außen gewinkelten Messschnäbeln, Messbereich: 150mm
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
grūdintos taip
Matavimo nuokrypis E MPE 0,05 mm
matavimo žiaunos išlenkt. į išorę
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Standartas ISO 13385
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412779 150
EAN / GTIN 4946368726939
Gamintojo numeris 573-647-20
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas, ryškus LCD ekranas. Vandeniui atspari matavimo sistema.
  • ABSOLUTE sistema užtikrina greitą ir be klaidų matavimą.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.