Etrier digital cu ciocuri de măsurare arcuite spre exterior, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 412779 150
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şubler universal
Tehnică de măsurare Digital
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Citire 0,01 mm
Clasă de protecție IP IP67
Lungimea ciocului L 35 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Denumirea producătorului Digitaler Messschieber mit nach außen gewinkelten Messschnäbeln, Messbereich: 150mm
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit da
Abatere de măsurare E MPE 0,05 mm
Execuţie cioc măsurare Cu unghi spre exterior
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Standard ISO 13385
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 412779 150
EAN / GTIN 4946368726939
Număr producător 573-647-20
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare rezistent la apă.
  • Sistemul ABSOLUTE permite efectuarea rapidă și fără erori a măsurătorilor.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497085.