Digital skydelære med målekæber i udadvendt vinkel, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412779 150
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 74,87 DKK /stk.
  • 134,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype universalskydelærer
Måleteknik digital
Grænseflade Digimatic-interface; USB-interface
Måleområde maks. 150 mm
Måleområde min. 0 mm
Aflæsning 0,01 mm
IP-kapslingsklasse IP67
Kæbelængde L 35 mm
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
Producentbetegnelse Digitaler Messschieber mit nach außen gewinkelten Messschnäbeln, Messbereich: 150mm
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleafvigelse E MPE 0,05 mm
Udførelse, målekæbe vinklet udad
Måleværdisikring indstilling af nulpunkt én gang
Standard ISO 13385
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412779 150
EAN/GTIN 4946368726939
Producentnummer 573-647-20
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Vandfast målesystem.
  • ABSOLUTE-systemet muliggør fejlfri og hurtig måling.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497085.