Digitální posuvné měřítko s měřicími čelistmi zalomenými směrem ven, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412779 150
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Měřicí technika Digitální
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Rozsah měření max. 150 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Odečet 0,01 mm
Typ krytí IP IP67
Délka zobáku L 35 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Označení výrobce Digitaler Messschieber mit nach außen gewinkelten Messschnäbeln, Messbereich: 150mm
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Odchylka měření E MPE 0,05 mm
Provedení měřicího výstupku Zalomené směrem ven
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Norma ISO 13385
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412779 150
EAN / GTIN 4946368726939
Číslo výrobce 573-647-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Vodotěsný měřicí systém.
  • Systém ABSOLUTE umožňuje bezchybné a rychlé měření.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.