XLstep B - Scala doppia gr 2 x 4

Codice art.: 41264
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,47 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 4
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 250 mm
Collegamento passo-montanti Es. rivettata
Altezza di lavoro circa 2,5 m
Es. pieghevole sì
Accessibilità es. bilaterale
Protezione antiespansione 2 cinghie in perlon ad elevata resistenza
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 3,4 kg
Lunghezza scala 1,09 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41264
EAN / GTIN 4003866412648
Codice del produttore 41264
Numero-L L90010 895
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
  • Montanti antiusura anodizzati.
  • Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
  • Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
  • Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 2.5 m
  • Altezza verticale scala 0.99 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.47 m
  • Lunghezza scala 1.09 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di gradini 2 × 4
  • Numero di gradini 4
  • Peso 3.4 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • Superficie base 0,92 m × 0,47 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.