XLstep B - trappestige med trin 2 x 4 trin

Art.-nr.: 41264
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,47 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 4
Trindybde 80 mm
Trinafstand 250 mm
Trin-stiver-forbindelse nittet
Arbejdshøjde ca. 2,5 m
Sammenklappelig ja
Tilgængelighed dobbeltsidet
Spredesikring 2 slidstærke perlonremme
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 3,4 kg
Stige-længde 1,09 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41264
EAN/GTIN 4003866412648
Producentnummer 41264
L-nummer L90010 895
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lav vægt og et optimalt forhold mellem pris og ydelse uden at gå på kompromis med komfort og funktioner.
  • 80 mm dybe trin til træthedsfri standsning.
  • Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
  • Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
  • Tredobbelt nittet trappe-trætrinsforbindelse.
  • Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 2,5 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 3,4 kg
  • Gulvareal 0,92 m × 0,47 m
  • Stige længde 1,09 m
  • Materiale aluminium
  • Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
  • Løb/trinafstand lodret 250 mm
  • Antal trin 2 × 4
  • Antal trin 4
  • Dybde af trin 80 mm
  • Lodret stigehøjde 0,99 m
  • nederste, udvendig bredde 0,47 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.