XLstep B - Escabeau double, 2x4 marches

Réf.: 41264
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,47 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 4
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 250 mm
Assemblage marche-montant rivetage
Hauteur de travail env. 2,5 m
Propriété repliable oui
Accessibilité des deux côtés
Sécurité d’écartement 2 sangles en perlon très résistantes
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 3,4 kg
Longueur échelle 1,09 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 41264
EAN / GTIN 4003866412648
Réf. fabricant 41264
Article hors catalogue L90010 895
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
  • Montants anodisés résistants à l´abrasion.
  • Système anti-écartement par sangles en Perlon.
  • Assemblage marches-montants à triple rivetage.
  • Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
  • Hauteur de travail 2.5 m
  • Largeur extérieure, inférieure 0.47 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
  • Longueur d'échelle 1.09 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches 2 × 4
  • Nombre de marches 4
  • Poids 3.4 kg
  • Profondeur des marches 80 mm
  • Surface de base 0,92 m × 0,47 m
  • hauteur d'échelle verticale 0.99 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »