XLstep B - Scăriță cu trepte 2 x 4

Cod articol.: 41264
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,47 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 4
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 250 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Nituit
Înălţime de lucru cca. 2,5 m
Pliabil da
Accesibilitate bilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 3,4 kg
Lungimea conductorului 1,09 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 41264
EAN / GTIN 4003866412648
Număr producător 41264
L-Număr L90010 895
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Greutate redusă și un raport optim între preț și performanță, fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul și caracteristicile.
  • Trepte cu adâncimea de 80 mm pentru a sta în picioare fără oboseală.
  • Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
  • Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
  • Legătură cu șină treaptă cu trei nituri.
  • Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 2,5 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Greutate 3,4 kg
  • Suprafața podelei 0,92 m × 0,47 m
  • Lungimea scării 1,09 m
  • Material aluminiu
  • Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
  • Spațiere verticală între trepte 250 mm
  • Numărul de trepte 2 × 4
  • Număr de pași 4
  • Adâncimea treptei 80 mm
  • Înălțimea scării verticale 0,99 m
  • inferioară, lățimea exterioară 0,47 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.