• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Astuccio in plastica, Modello: MS150

Codice art.: 412474 MS150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 275 mm
Dimensione esterna larghezza 125 mm
Dimensione esterna altezza 43 mm
Lunghezza in G 11
Larghezza in G 5
Dimensione interna lunghezza 266 mm
Dimensione interna larghezza 103 mm
Dimensione interna altezza 33 mm
Tipo di prodotto Scatola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412474 MS150
EAN / GTIN 4062406698034
Codice del produttore 412474 MS150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in espanso fresato con rientranza per calibro a corsoio, base per misure di profondità e batteria di ricambio. Dimensioni esterne adatte ai prodotti GridLine. Bloccaggio frontale con una sola mano (escluso n. art. 412474 Dim. MS150).

Per:

Calibri a nonio, calibri con comparatore e calibri a corsoio digitali.

Per:

Campo di misura: 150 mm

Download & documenti

Prodotti correlati