{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vonkajší rozmer dĺžka | 275 mm | |
| Vonkajší rozmer šírka | 125 mm | |
| Vonkajší rozmer výška | 43 mm | |
| Dĺžka v G | 11 | |
| Šírka v G | 5 | |
| Vnútorný rozmer dĺžka | 266 mm | |
| Vnútorný rozmer šírka | 103 mm | |
| Vnútorný rozmer výška | 33 mm | |
| Druh produktu | Box |
| Číslo položky | 412474 MS150 | |
| EAN/GTIN | 4062406698034 | |
| Číslo výrobcu | 412474 MS150 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |