{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 275 mm | |
Vanjska mjera širina | 125 mm | |
Vanjska mjera visina | 43 mm | |
Unutarnja duljina | 11 | |
Širina u G | 5 | |
Unutarnja dimenzija duljina | 266 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 103 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 33 mm | |
Vrsta proizvoda | Kutija |
Broj artikla | 412474 MS150 | |
EAN / GTIN | 4062406698034 |