Cutie din plastic, Tip: MS150

Cod articol.: 412474 MS150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru
Negru grafit
Nuanță, gri
Gri argintiu
partea descrisă, Gri argintiu
Seitenbereiche
Denumirea producătorului
MS150
Culoarea
gri; negru
Dimensiune interioară l
103 mm
Dimensiune interioară H
33 mm
Adâncime internă
266 mm
recomandat pentru
şubler
Număr, Rafturi
2
Număr de închizători
2; 1
Tip produs
cutie
Dimensiune exterioară l
125 mm
Dimensiune exterioară H
43 mm
Dimensiune externă adâncime
275 mm
Material
plastic
Caracteristici
Inserţie din spumă frezată cu decupaj
Echipament
Rafturi
Închidere
Cataramă; Blocare cu tensiune

Identificare și clasificare

Cod articol 412474 MS150
EAN / GTIN 4062406698034
Număr producător 412474 MS150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport din spumă frezat, cu locaş pentru şubler, punte de măsurare de adâncime şi baterie de schimb. Dimensiune exterioară în acord cu produsele GridLine. Blocare frontală cu operare cu o singură mână (cu excepţia cod 412474 măr. MS150).

Adaptat pentru:

Şubler Nonius, şubler cu ceas şi şubler digital.

Adaptat pentru:

Domeniu de măsurare: 150 mm