Montante prot.post. anod.

Codice art.: 41245
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Rivestimento Es. anodizzata
Direzione di montaggio Es. diagonale
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Puntone
Lunghezza 1.400 mm
Larghezza 66 mm
Campo di impiego Scaffale
Peso 0,9 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41245
EAN / GTIN 4003866412457
Codice del produttore 41245
Numero-L L90060 62
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 1.400 mm. Larghezza: 66 mm.

Proprietà:

  • Materiale Lega leggera anodizzata
  • Peso 0.9 kg