Rugbeschermende schoren, geanodiseerd

Artikelnummer: 41245
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Coating geanodiseerd
Montagerichting diagonaal
Materiaal Aluminium
Producttype schoor
Lengte 1,4 mm
Breedte 66 mm
Toepassingsgebied stelling
Gewicht 0,9 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41245
EAN/GTIN 4003866412457
Nummer fabrikant 41245
L-nummer L90060 62
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 1.400 mm. Breedte: 66 mm.

Kenmerk:

  • Gewicht 0.9 kg
  • Materiaal Aluminium geëloxeerd