Tirante de protección espalda anodizado

Número de artículo: 41245
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Recubrimiento Anodizado/a
Dirección de montaje Diagonal
Material Aluminio
Tipo de producto Puntal
Longitud 1.400 mm
Anchura 66 mm
Intervalo de empleo Estantería
Peso 0,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 41245
EAN / GTIN 4003866412457
Número del fabricante 41245
Número L L90060 62
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Longitud: 1.400 mm. Ancho: 66 mm.

Característica:

  • Material Aluminio anodizado
  • Peso 0.9 kg