{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Revestimento | com anodização | |
| Sentido de montagem | diagonal | |
| Material | Alumínio | |
| Tipo de produto | tirante | |
| Comprimento | 1,4 mm | |
| Largura | 66 mm | |
| Área de aplicação | estante | |
| Peso | 0,9 kg |
| Número do artigo | 41245 | |
| EAN/GTIN | 4003866412457 | |
| Número do fabricante | 41245 | |
| Número L | L90060 62 | |
| Fabricante/responsável | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |