{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di batteria | Litio (Li) | |
| Serie | MarCal 16 ER | |
| Denominazione originale prodotto | Digitaler Messschieber MarCal 16 ER | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Es. temprata | sì | |
| Superficie di contatto | Es. finemente lappata | |
| Limite d’errore | 0,03 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Lettura pollici | 0,0005 pollici | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 200 mm | |
| Asta di profondità | sì | |
| Stampo asta di profondità | es. angolare | |
| Rullo di regolazione | no | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
| Guida | Guida di scorrimento rialzata | |
| Metrologia | Es. digitale | |
| Memorizzazione dei valori di misura | sistema Reference Lock MAHR | |
| Commutazione in stand-by | sì | |
| Risoluzione | sì | |
| Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio universali | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 4103205KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192058326 | |
| Codice del produttore | 4103205KAL | |
| Numero-L | L40080 3064 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |