{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Batteritype | litium (Li) | |
| Serie | MarCal 16 ER | |
| Producentbetegnelse | Digitaler Messschieber MarCal 16 ER | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Hærdet | ja | |
| Måleflade | finlappet | |
| Fejlgrænse | 0,03 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Aflæsning i tommer | 0,0005 tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 200 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemålsform | kantet | |
| Drivrulle | nej | |
| Fiksering | låseskrue øverst | |
| Føring | forøget føringsbane | |
| Måleteknik | digital | |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
| Standby-aktivering | ja | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Produkttype | universalskydelærer | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 4103205KAL | |
| EAN/GTIN | 4059192058326 | |
| Producentnummer | 4103205KAL | |
| L-nummer | L40080 3064 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |