• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

16 ER (M17) Calibro a corsoio o DA 200 mm con angolo di frizione. Profondo, m.K.

Codice art.: 4103206KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di batteria Litio (Li)
Serie MarCal 16 ER
Denominazione originale prodotto Digitaler Messschieber MarCal 16 ER
Alimentazione Funzionamento a batteria
Materiale acciaio legato (INOX)
Es. temprata
Superficie di contatto Es. finemente lappata
Limite d’errore 0,03 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura pollici 0,0005 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 200 mm
Asta di profondità
Stampo asta di profondità es. angolare
Rullo di regolazione
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Guida Guida di scorrimento rialzata
Metrologia Es. digitale
Memorizzazione dei valori di misura sistema Reference Lock MAHR
Commutazione in stand-by
Risoluzione
Altezza cifre display LCD 11 mm
Normativa ISO 13385
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4103206KAL
EAN / GTIN 4059192058333
Codice del produttore 4103206KAL
Numero-L L40080 2928
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Display numerico ad alto contrasto
  • Vite di fissaggio in alto
  • Guide lappate
  • Lame di misura per la misurazione interna
  • Cursore e guida temprati, inossidabile
  • Dispositivo di misura a stadi
  • Immediatamente pronto a misurare grazie al sistema di riferimento
  • Guide rialzate per proteggere la riga
  • Tergicristallo per lo sporco nel cursore

Descrizione:

Calibro digitale MarCal 16 ER Campo di misura: 0 - 200 mm
  • Incremento cifre mm/pollici: 0,01 / .0005″
  • Misura della profondità: quadrato
  • Interfaccia dati: nessuna
  • Ruota di frizione: vera
  • Classe di protezione IP: nessuna

Proprietà:

  • Ruota di frizione: vero
  • Tipo di prodotto: 16 ER
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
  • Campo di misura: 0 - 8″
  • Campo di misura: 0 - 200 mm
  • Limite di errore in pollici: .001″
  • Dimensione d in mm: 285 mm
  • Dimensione b in mm: 50 mm
  • Dimensione c in mm: 19 mm
  • Dimensione e in mm: 16 mm
  • Altezza cifre: 11 mm
  • Dimensione a in mm: 10 mm
  • Limite di errore (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MarCal 16 ER" Visualizza tutto