16 ER(M17) Posuvné měřítko bez výstupu dat 200 mm bez třecího kola plochý hloubkoměr, s kalibrací

Artiklové číslo: 4103205KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ baterie Lithium (Li)
Řada MarCal 16 ER
Označení výrobce Digitaler Messschieber MarCal 16 ER
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Mez chyby 0,03 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 200 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Hnací válec ne
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Vedení Zvýšená vodicí drážka
Měřicí technika Digitální
Měřená hodnota záloha systém MAHR Reference-Lock
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Norma ISO 13385
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4103205KAL
EAN / GTIN 4059192058326
Číslo výrobce 4103205KAL
L-číslo L40080 3064
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Upevňovací šroub v horní části
  • Vyleštěné vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerez
  • Stupňové měřicí zařízení
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 ER Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Měření hloubky: čtvercový
  • Datové rozhraní: žádné
  • Frikční kolečko:
  • Třída ochrany IP: žádné

Charakteristika:

  • funkce: RESET (vynulování displeje)
  • Typ výrobku: 16 ER
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 8″
  • Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Mezní chyba v palcích: .001″
  • Rozměr d v mm: 285 mm
  • Rozměr b v mm: 50 mm
  • Rozměr c v mm: 19 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Rozměr a v mm: 10 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1