• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

827 b 33 piano di misura 130 x 130 mm

Codice art.: 4082733
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Ebenheit 0,001 µm
Material Messfläche Gusseisen
Oberfläche Messfläche geläppt
mit Messarm nein
mit Stahlkugeleinsätzen nein
Gewicht 2,5 kg
Produktart Messtisch

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4082733
EAN / GTIN 4059192001452
Codice del produttore 4082733
Numero-L L40100 150
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Uitvoering:

  • Meettafelblad voor enkelvoudige meting
  • Gehard en gelept
  • Roteerbaar
  • Groot meetoppervlak met lengteribbels
  • Beide zijden vlak gelept

Omschrijving:

827 b 33 Meetplaat (130 x 130 mm)
  • Voor enkelvoudige meting
  • Gehard en gelept
  • Roteerbaar
  • Groot meetoppervlak in de lengte gegolfd
  • Beide zijden vlak gelept

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Meettafelblad
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Type product: 827 b 33
  • Tafeloppervlak (A x B) mm: 130 x 130
  • Gewicht product: 2.50 kg
  • Vlakheidsafwijking in µm: 1 µm