827 b 33 Plateau pour socle 130x130mm

Réf.: 4082733
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Planéité 0,001 µm
Matériau surface de mesure fonte
Surface surface de mesure rodage
Avec bras de mesure non
Avec inserts à billes en acier non
Poids 2,5 kg
Type de produit table de mesure

Identification et classification

Référence article 4082733
EAN / GTIN 4059192001452
Réf. fabricant 4082733
Article hors catalogue L40100 150
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Plateau de mesure pour mesure simple
  • Trempé et rodé
  • Réversible
  • Grande surface de mesure striée longitudinalement
  • Les deux côtés rodés à plat

Description:

827 b 33 Plateau de mesure (130 x 130 mm)
  • Pour mesure simple
  • Trempé et rodé
  • Réversible
  • Grande surface de mesure striée longitudinalement
  • Les deux côtés rodés à plat

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Plateau de table de mesure
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Type de produit: 827 b 33
  • Surface de la table (A x L) mm: 130 x 130
  • Poids du produit: 2.50 kg
  • Ecart de planéité en µm: 1 µm