827 b 33 Měřicí deska stolu 130 x 130 mm

Artiklové číslo: 4082733
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Rovinnost 0,001 µm
Materiál plocha pro měření Litina
Povrch plochy pro měření lapováno
S měřicím ramenem ne
S ocelovými kuličkovými vložkami ne
Hmotnost 2,5 kg
Druh produktu měřicí stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4082733
EAN / GTIN 4059192001452
Číslo výrobce 4082733
L-číslo L40100 150
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Měřicí deska stolu pro jednotlivé měření
  • Kalená a lapovaná
  • Otáčecí
  • Velká měřicí plocha s podélným žebrováním
  • Obě strany rovně lapované

Popis:

827 b 33 Deska měřicího stupně (130 x 130 mm)
  • Pro jednotlivá měření
  • Kalená a lapovaná
  • Otočná
  • Velká měřicí plocha podélně rýhovaná
  • Obě strany rovně lapované

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Deska měřicího stolu
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Typ výrobku: 827 b 33
  • Plocha stolu (A x B) mm: 130 x 130
  • Hmotnost výrobku: 2.50 kg
  • Odchylka rovinnosti v µm: 1 µm