827 b 33 Tablero de mesa de trabajo 130×130 mm

Número de artículo: 4082733
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Planeidad 0,001 µm
Material superficie de medición Hierro colado
Tratamiento superficie de medición lapeado
Con brazo de medición no
Con insertos de bola de acero no
Peso 2,5 kg
Tipo de producto mesa de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4082733
EAN / GTIN 4059192001452
Número del fabricante 4082733
Número L L40100 150
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Tabla de medición para una sola medición
  • Templada y lapeada
  • Rotable
  • Gran superficie de medición con nervaduras longitudinales
  • Los dos lados lapeados planos

Descripción:

827 b 33 Plato de medición (130 x 130 mm)
  • Para una sola medición
  • Templado y lapeado
  • Invertible
  • Gran superficie de medición estriada longitudinalmente
  • Las dos caras están lapeadas

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Mesa de medición
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Tipo de producto: 827 b 33
  • Superficie de la mesa (A x B) en mm: 130 x 130
  • Peso del producto: 2.50 kg
  • Desviación de planitud en µm: 1 µm