EFAmix S - Scala doppia PRFV 5 gr

Codice art.: 40433
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 5
Numero di gradini inclusa piattaforma 5
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 230 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 3,15 m
Es. pieghevole sì
Profondità (richiuse) 0,088 m
Piattaforma presente sì
Altezza piattaforma 1,14 m
Larghezza piattaforma 250 mm
Profondità piattaforma 250 mm
Superficie gradino Zigrinatura
Accessibilità es. unilaterale
Protezione antiespansione collegamento rigido, su entrambi i lati
Piano di appoggio si
Normativa DIN EN 131; DIN EN 61478
Portata 150 kg
Peso 8 kg
Lunghezza scala 1,9 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40433
EAN / GTIN 4003866404339
Codice del produttore 40433
Numero-L L90010 885
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gradini in lega leggera profondi 80 mm con scanalatura antiscivolo.
  • Per lavori su impianti elettrici con montanti isolanti in vetroresina
  • Piattaforma di sicurezza (ca. 250 x 250 mm).
  • In alto, una vaschetta portaoggetti in lega leggera; deposito sicuro per accessori e attrezzi.
  • Chiusa profonda solo 88 mm.
  • Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478.
  • Gradini in profilato di alluminio.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.15 m
  • Altezza piattaforma 1.14 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 230 mm
  • Larghezza della piattaforma 250 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.57 m
  • Lunghezza piattaforma 250 mm
  • Lunghezza scala 1.9 m
  • Materiale Alluminio / Plastica
  • Numero di gradini incl. piattaforma 5
  • Peso 8 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 50mm / 50mm
  • Superficie base 1,07 m × 0,57 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.