• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

EFAmix S - trappestige af glasfiber 5 trin

Art.-nr.: 40433
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 5
Antal trin inkl. platform 5
Trindybde 80 mm
Trinafstand 230 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 3,15 m
Sammenklappelig ja
Dybde, sammenklappet 0,088 m
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 1,14 m
Platformsbredde 250 mm
Platformsdybde 250 mm
Overflade, trædeflade rifling
Tilgængelighed enkeltsidet
Spredesikring stiv forbindelse i begge sider
Opbevaringsbakke tilgængelig ja
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478
Bæreevne 150 kg
Vægt 8 kg
Stige-længde 1,9 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40433
EAN/GTIN 4003866404339
Producentnummer 40433
L-nummer L90010 885
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den specielle stige til alt arbejde i elektriske miljøer.
  • 80 mm dybe trin i letmetal med skridsikre ribber.
  • Til arbejde på elektriske installationer på grund af isolerende holme af glasfiberforstærket plast.
  • Sikkerhedsplatform (250 x 250 mm).
  • Sikker opbevaring af tilbehør og værktøj i en plastbakke til opbevaring.
  • Kun 88 mm dyb, når den er foldet sammen.
  • Opfylder højspændingsprøven for stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61 478.
  • Trappetrin af ekstruderet aluminiumsprofil.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 3,15 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 8 kg
  • Gulvareal 1,07 m × 0,57 m
  • Højde af trækstang forhøjning/støttedel 50mm / 50mm
  • Stige længde 1,9 m
  • Materiale aluminium / plast
  • Platformsbredde 250 mm
  • Platformshøjde 1,14 m
  • Platformslængde 250 mm
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 230 mm
  • Antal trin inkl. platform 5
  • Dybde af trin 80 mm
  • nederste, udvendig bredde 0,57 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.