{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 5 | |
| Počet stupňů včetně platformy | 5 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 230 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Olemované | |
| Pracovní výška cca | 3,15 m | |
| Skládací | ano | |
| Sklopená hloubka | 0,088 m | |
| S plošinou | ano | |
| Plošina výška | 1,14 m | |
| Plošina šířka | 250 mm | |
| Plošina hloubka | 250 mm | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Zajištění rozpěry | Oboustranné, tuhé spojení | |
| K dispozici je odkládací miska | ano | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 8 kg | |
| Žebřík délka | 1,9 m | |
| Druh produktu | Schůdky a štafle |
| Katalogové číslo | 40433 | |
| EAN / GTIN | 4003866404339 | |
| Číslo výrobce | 40433 | |
| L-číslo | L90010 885 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |