EFAmix S – Glasv.verst. trapladder 5 tr.

Artikelnummer: 40433
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Opstapje uitvoering Stufe
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40433
EAN/GTIN 4003866404339
Nummer fabrikant 40433
L-nummer L90010 885

Omschrijving

Omschrijving:

80 mm diepe lichtmetalen treden met slipvaste ribbels.
Voor werkzaamheden aan elektrotechnische installaties dankzij isolerende bomen van glasvezelversterkte kunststof.
Veiligheidsplatform (250 x 250 mm)
Veilig wegleggen van accessoires en gereedschap in een aflegbak van kunststof.
Ingeklapt slechts 88 mm diep.
Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61 478.
Treden, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 5
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.57 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 8 kg
Grondoppervlakte 1,07 m × 0,57 m
Kokermaat stijg- /steundeel 50mm / 50mm
Ladderlengte 1.9 m
Materiaal Alu / kunststof
Platformbreedte 250 mm
Platformhoogte 1.14 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 230 mm
Werkhoogte 3.15 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires