{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di utensili | 3 pz. | |
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Ossido di argento-zinco (AgO) | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone (357 / SR44) | |
| Ricaricabile | no | |
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Limite d’errore | 0,03 mm | |
| Scostamento di misura E MPE | 0,02 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 150 mm | |
| Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
| Metrologia | Es. digitale | |
| Spegnimento automatico | sì | |
| Risoluzione | no | |
| Altezza cifre display LCD | 9 mm | |
| Interfaccia | Porta USB | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Calibro di profondità | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | 404171 SET | |
| Codice del produttore | 571-301-20-BT | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |