Digital ABS Tiefenmessschieber 0-150 mm, IP67, Pin Modell, Set inkl. Sender U-WAVE Bluetooth® und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404171 SET
Rabatt
864,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Ablesung 0,01 mm
Messbereich max. 150 mm
Messbereich min. 0 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Brückenlänge 100 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
IP Schutzart IP67
Anzahl Teile 3 St.
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Silberoxid-Zink (AgO)
Internationale Baugröße Knopfzelle (357 / SR44)
wiederaufladbar nein
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE 0,02 mm
Auto-Abschaltung ja
Ablesung umschaltbar nein
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Tiefenmessschieber
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404171 SET
Herstellernummer 571-301-20-BT
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Tiefenmessschieber IP67

Messbereich: 0 – 150 mm.
Ziffernschrittwert: 0,01 mm.
Genauigkeit: ± 0,03 mm.
Ausführung: IP67 Coolant Proof Digitalausführung mit Messstift.
Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einem Tiefenmesschieber, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Beschreibung:

Der digitale IP67 Tiefenmessschieber, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub, sodass es in Bearbeitungssituationen verwendet werden kann, in denen Kühlflüssigkeit eingesetzt wird. Direkte Anzeige der Messergebnisse. Durch drücken der Offset-Taste wird die Breite des Hakens kompensiert (nur bei Modell mit Haken).

Merkmal:

  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre
  • Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre
  • Brücke (B x T): 100 x 6 mm
  • Datenausgabe: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,02 mm
  • Größe / Abmessung: 0,32 X 0,135 X 0,035 M
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
  • ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Messbereich: 0 - 150
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: ±0,03 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre

Lieferumfang:

In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie. Messschieber Nr. L40010 11810, Sender Nr. 498893 IP67, Anschlusseinheit Nr. 498885 IP.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb