Digitální posuvný hloubkoměr ABS 0–150 mm, IP67, model Pin, sada, včetně vysílače U-WAVE Bluetooth® a připojovací jednotky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404171 SET
Sleva
22 248,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Mez chyby 0,03 mm
Délka můstku 100 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Typ krytí IP IP67
Počet přepážek 3 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Nabíjecí ne
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ne
Výška číslic LCD displeje 9 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404171 SET
Číslo výrobce 571-301-20-BT
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Digitální posuvný hloubkoměr IP67

Rozsah měření: 0–150 mm.
Číslicová kroková hodnota: 0,01 mm.
Přesnost: ± 0,03 mm.
Provedení: IP67 Coolant Proof v digitálním provedení s měřicím kolíkem.
Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje posuvný hloubkoměr, vysílač a připojovací jednotku.

Popis:

Digitální posuvný hloubkoměr IP67 nabízí následující výhody: Vynikající odolnost proti vodě a prachu, takže s výrobkem je možné pracovat při obrábění, při kterém se používá chladicí kapalina. Přímé zobrazení výsledků měření. Stisknutím tlačítka Offset dojde ke kompenzaci šířky háčku (pouze u modelů s háčkem).

Charakteristika:

  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Zobrazení: LCD, velikost číslic 9 mm
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost baterie: cca 5 let
  • Životnost akumulátoru: cca 5 roky
  • Můstek (Š x H): 100 x 6 mm
  • Výstup dat: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
  • Mezní hodnota odchylky měření E MPE: +/-0,02 mm
  • Velikost / rozměry: 0,32 x 0,135 x 0,035 M
  • Max. rychlost reakce: Neomezená
  • PŮVOD (bod nulování ABS): Ano
  • Palcové/metrické: Metrické

Rozsah měření: 0 - 150
Číslicová kroková hodnota: 0,01 mm
Přesnost: ±0,03 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Přesnost opakování: 0,01 mm
Zobrazení: LCD, velikost číslic 9 mm
Max. rychlost reakce: Neomezeno, mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcové/metrické: Metrické
Rozsah dodávky: Dodáváme v boxu, včetně baterie
Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
Životnost akumulátoru: cca 5 roky

Rozsah dodávky:

V boxu, včetně 1x baterie SR-44. Posuvné měřítko č. L40010 11810, vysílač č. 498893 IP67, připojovací jednotka č. 498885 IP.