Calibre de profundidad digital ABS de 0 a 150 mm, IP67, modelo Pin, juego que incluye el transmisor U-WAVE Bluetooth® y la unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404171 SET
Descuento
881,28 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Lectura 0,01 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Margen de error 0,03 mm
Longitud de puente 100 mm
Interfaz Interfaz USB
Clase de protección IP: IP67
Número de piezas 3 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Recargable no
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Desconexión automática sí
Lectura conmutable no
Altura de las cifras pantalla LCD 9 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Calibre de profundidad
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 404171 SET
Número del fabricante 571-301-20-BT
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Calibre de profundidad digital IP67

Capacidad de medición: 0-150 mm.
Incremento numérico: 0,01 mm.
Precisión: ± 0,03 mm.
Ejecución: modelo digital IP67 Coolant Proof con espiga de medición.
El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un calibre de profundidad, un transmisor y una unidad de conexión.

Descripción:

El calibre de profundidad digital IP67 le ofrece las siguientes ventajas: Excelente resistencia al agua y al polvo, lo que permite su uso en operaciones de mecanizado en las que se utilizan líquidos de refrigeración. Visualización directa de los resultados de la medición. Al pulsar la tecla Offset se compensa la anchura del gancho (solo en los modelos con gancho).

Característica:

  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Indicación: LCD, altura de cifras 9 mm
  • Apagado automático tras 20 minutos sin actividad: Sí
  • Duración de la batería: aprox. 5 años
  • Vida útil de la pila: aprox. 5 años
  • Puente (ancho x profundidad): 100 x 6 mm
  • Salida de datos: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Suministro de energía: 1 pila SR-44
  • Valor límite de la desviación de medición, E MPE: +/-0,02 mm
  • Tamaño / Dimensiones: 0,32 X 0,135 X 0,035 M
  • Velocidad de reacción máx.: Ilimitado
  • ORIGIN (punto cero ABS): Sí
  • Pulgadas/métrico: Métrico

Capacidad de medición: 0 - 150
Incremento numérico: 0,01 mm
Precisión: ±0,03 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,02 mm
Precisión de repetición: 0,01 mm
Indicación: LCD, altura de cifras 9 mm
Velocidad de reacción máx.: mm/s limitado
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgadas/métrico: Métrico
Volumen de suministro: Se entrega en una caja, pila incluida
Suministro de energía: 1 pila SR-44
Vida útil de la pila: aprox. 5 años

Volumen de suministro:

En una caja, que incluye 1 pila SR-44. Pie de rey n.º L40010 11810, transmisor n.º 498893 IP67, unidad de conexión n.º 498885 IP.