Everest 2E - Scala estr. 2 x 8 p.

Codice art.: 40246
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,49 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 8
Profondità pioli 0,03 m
Distanza pioli 270 mm
Connessione tra pioli e montanti es. bordata
Es. regolabile in altezza si
Altezza di lavoro circa 4,85 m
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 9,8 kg
Lunghezza scala retratta 2,39 m
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40246
EAN / GTIN 4003866402465
Codice del produttore 40246
Numero-L L90010 76
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Grande stabilità grazie alla scala inferiore particolarmente larga (490 mm).
  • Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
  • I due elementi di scala utilizzabili anche separatamente come scale da appoggio.
  • Protezione di scorrimento in plastica e sicura di separazione.
  • Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 4.85 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
  • Larghezza esterna 490 mm
  • Larghezza esterna della scala inferiore 490 mm
  • Larghezza traversa 0.9 m
  • Lunghezza scala, chiusa 2.39 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 2 × 8
  • Numero di pioli 8
  • Peso 9.8 kg
  • Profondità del gradino 30 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.