Everest 2E - scara extensibilă 2 x 8 Spr.

Cod articol.: 40246
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,49 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 8
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 270 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 4,85 m
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă max. 150 kg
Greutate 9,8 kg
Lungimea conductorului este retrasă 2,39 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 40246
EAN / GTIN 4003866402465
Număr producător 40246
L-Număr L90010 76
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Soluția confortabilă pentru lucrul la înălțimi mari, cu o lățime maximă a scării pentru o urcare confortabilă și pentru a sta în picioare în siguranță.
  • Stabilitate ridicată datorită scării inferioare foarte late (490 mm).
  • Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
  • Ambele secțiuni ale scării pot fi, de asemenea, utilizate separat ca scări simple.
  • Dispozitiv antiderapant din plastic și dispozitiv anti-alunecare.
  • Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 4,85 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Lățimea barei transversale 0,9 m
  • Greutate 9,8 kg
  • Lungimea scării, retractată 2,39 m
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța între trepte pe verticală 270 mm
  • Numărul de germeni 2 × 8
  • Număr de germeni 8
  • Adâncimea treptei 30 mm
  • Lățimea exterioară 490 mm
  • Lățimea exterioară a scării de jos 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.